Schneider Electric - Exiway - batterie LifePO4 - 3,2 V ? 0,57 Ah - pour bloc EVAC et HAB - Light - OVA51170

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Exiway  - batterie LifePO4 - 3,2 V ? 0,57 Ah - pour bloc EVAC et HAB - Light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.2 V

  • capacité - 0.66 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 55 mm

  • diamètre - 17.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482046924

Réf. Sonepar

01887204692

Réf. Fournisseur

OVA51170

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale:

3.2 V

capacité:

0.66 mAh

modèle:

lithium

longueur:

55 mm

diamètre:

17.5 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

0.024 g

Exiway - batterie LifePO4 très longue durée - 3,2 V – 0,57 Ah - pour bloc EVAC et HAB - Light

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'une batterie de rechange LiFePO4 pour la gamme Light évacuation et habitation. Cette pièce de rechange est une batterie pour la gamme Light évacuation et habitation.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le produit est livré dans une pochette plastique. La pochette inclut une batterie LiFePO4 avec une tension de 3.2V et une capacité de batterie de 0.6Ah.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales