Schneider Electric - Exiway - batterie LifePO4 - 6,4 V - 1,5 Ah - pour bloc d'ambiance - Light - OVA51172


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6.4 V
capacité - 1.5 mAh
modèle - lithium
longueur - 135 mm
diamètre - 18.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481006967
Réf. Sonepar
01887100696
Réf. Fournisseur
OVA51172
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale:
6.4 V
capacité:
1.5 mAh
modèle:
lithium
longueur:
135 mm
diamètre:
18.5 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
0.097 g
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Il s'agit d'une batterie de rechange LiFePO4 pour la gamme Light Ambiance. Cette pièce de rechange est une batterie pour la gamme Light ambiance.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le produit est livré dans une pochette plastique. La pochette inclut une batterie LiFePO4 avec une tension de 6.4V et une capacité de 1.5Ah.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique et discret
- Longévité et robustesse
- Conforme aux normes de sécurité internationales