Schneider Electric - Exiway - Batterie NICD - 2,4V - 1,5AH L - OVA51012E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension nominale - 2.4 V 
- capacité - 1500 mAh 
- désignation IEC - autre 
- désignation des dimensions - autre 
- nombre de cellules - 2 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606485015552
Réf. Sonepar
01887501555
Réf. Fournisseur
OVA51012E
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
2.4 V
capacité:
1500 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
90 mm
hauteur, borne comprise:
26 mm
largeur:
23 mm
diamètre:
23 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
-10...50 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
120 g



