Schneider Electric - Exiway - Batterie NICD - 3,6V - 1,6AH - OVA51108

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Exiway - Batterie NICD - 3,6V - 1,6AH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - SC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480517242

Réf. Sonepar

01887051724

Réf. Fournisseur

OVA51108

Réf. Commerciale

Schneider Electric

désignation des dimensions:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

SC

nombre de cellules:

6

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

23 mm

hauteur, borne comprise:

129 mm

largeur:

26 mm

diamètre:

22 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Oui

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...50 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

140 g

Pyros - Batterie NICD - 3,6V - 1,6AH

Les Atouts de l'article:

OVA51108 est une batterie Exiway de Schneider Electric en nickel-cadmium haute température (Ni-Cd) pour l'éclairage de secours. Elle est conforme à Green Premium (certifiée RoHs/Reach), et compatible avec tous les produits Exiway Easyled. Sa durée de garantie de plus de 18 mois. Cette batterie a été fabriquée avec des composants de haute qualité. Exiway est une gamme compacte, design et simple à installer, avec des éclairages de secours assurant la sécurité des bâtiments.