Schneider Electric - Exiway - cadre de finition 293x117x30 - ESI - OVA53184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration 
- matériau - plastique 
- couleur - blanc 
- largeur - 117 mm 
- longueur - 293 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606489524418
Réf. Sonepar
01887952441
Réf. Fournisseur
OVA53184
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
117 mm
longueur:
293 mm
hauteur:
30 mm
Exiway ESI - cadre de finition 293x117x31






