Schneider Electric - Exiway - étiquettes autocollantes de rechange EVAC - Light SATI - OVA59828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - vert
largeur - 8 mm
longueur - 226 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606482175266
Réf. Sonepar
01887217526
Réf. Fournisseur
OVA59828
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
vert
largeur:
8 mm
longueur:
226 mm
hauteur:
100 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Il s'agit d'un lot de 3 pictogrammes adhésifs pour Exiway Light EVAC. Dans ce lot se trouve des pièces détachées pour Exiway Light version évacuation.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le produit est livré dans une pochette plastique avec les pictogrammes. La pochette inclut 3 pictogrammes adhésifs : 1 étiquette: homme fuite droite, 1 étiquette: homme fuite gauche, 1 étiquette: homme fuite bas.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique et discret
- Longévité et robustesse
- Conforme aux normes de sécurité internationales


