Schneider Electric - Exiway - étiquettes repositionnables de rechange EVAC - Light Link - OVA53214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481042248
Réf. Sonepar
01887001474
Réf. Fournisseur
OVA53214
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
vert
longueur:
213 mm
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
0.25 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
indirect
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Il s'agit d'un lot de 3 pictogrammes repositionnables avec un diffuseur LED pour la gamme Light Link. Cette pièce de rechange est pour Exiway Light Link.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le produit est livré complet dans une pochette plastique avec les pictogrammes repositionnables. La pochette inclut 3 pictogrammes directionnels : 1 étiquette: homme fuite gauche, 1 étiquette: homme fuite droite, 1 étiquette: flèche directionnelle.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique et discret
- Longévité et robustesse
- Conforme aux normes de sécurité internationales