Schneider Electric - Exiway - Grille de protection Smart - IK10 - OVA59824

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 178 mm

  • longueur - 296 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480786051

Réf. Sonepar

01887078605

Réf. Fournisseur

OVA59824

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

178 mm

longueur:

296 mm

hauteur:

296 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Exiway - Grille de protection Smart - IK10

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'une grille de protection IK10. Le produit permet une pose murale pour la gamme Smart et Light. Cet accessoire permet une installation renforcée IK10 dans des lieux comme dans les parkings par exemple.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La grille de protection est livrée complète dans une pochette en plastique. L'emballage inclut seulement la grille.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales