Schneider Electric - Exiway - Jeu de 5 Pictos de rechange Spot Smartbeam - OVA53234


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque en verre acrylique
signification du pictogramme - sortie
direction - autre
longueur - 240 mm
largeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487149262
Réf. Sonepar
01887714926
Réf. Fournisseur
OVA53234
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
plaque en verre acrylique
signification du pictogramme:
sortie
direction:
autre
longueur:
240 mm
largeur:
130 mm
bilatéral:
Non
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce jeu d'étiquettes pictogrammes de rechange sert à équiper la tranche du Spot Evacuation Smartbeam en cas de perte du jeu livré avec. Ces étiquettes sont à clipser de part et d'autre de la tranche.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
OVA53234 se compose de 4 étiquettes indiquant pour chacune d'elle le sens de fuite (haut, bas, droite, gauche) et d'1 étiquette opaque.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La pose est rapide par clipsage sur le coté de la tranche. Pour 1 face : l'étiquette avec fuite au recto (sens de la flèche au choix), étiquette opaque au verso et pour 2 faces (dos à dos) l'étiquette avec fuite gauche au recto, fuite droite au verso.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit répond à la norme NF C 71-820 pour les éclairage de sécurité.
Le saviez-vous ?
Les étiquettes pictogrammes de rechange référence OVA53234 se montent aussi bien sur la tranche du Spot Smartbeam SATI que sur le Spot Smartbeam Adressable.
Les Atouts de la gamme:
BAES Exiway est la gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité répond à la règlementation et permet une intégration harmonieuse dans tous les environnements grâce à des encombrements optimisés (surface et profondeur). L'offre adressable permet d'apporter une solution performante avec un adressage individuel des blocs, avec la mise en évidence des éventuels défauts.
Quelques mots du fabricant :
- Visualisation du sens d'évacuation : une seule face ou deux faces dos à dos pour les couloirs ou open-spaces de bureaux
- Etiquettes de rechange avec pictogrammes à clipser sur le coté de la tranche en drapeau