Schneider Electric - Exiway - kit de suspension - Smartexit - OVA53175
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 260 mm
longueur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481179890
Réf. Sonepar
01887000815
Réf. Fournisseur
OVA53175
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
260 mm
longueur:
25 mm
hauteur:
500 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Il s'agit d'un kit de suspension pour pose plafond pour la gamme Smartexit. Cet accessoire permet une pose suspendue au plafond. Il permet une fonction évacuation.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le kit de suspension pose plafond est livré complet dans une pochette en plastique. L'emballage inclut le kit de suspension avec les câbles (1m), les outils d'installation et les notices.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
 - Pratique et discret
 - Longévité et robustesse
 - Conforme aux normes de sécurité internationales
 






