Schneider Electric - Exiway - kit pictogrammes flèches dédiées Smartexit - OVA53173
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autocollant
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - autre
longueur - 260 mm
largeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481179876
Réf. Sonepar
01887000814
Réf. Fournisseur
OVA53173
Marque
Schneider Electric
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
autre
longueur:
260 mm
largeur:
140 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.1 mm
distance de visibilité du pictogramme:
26 m
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Il s'agit d'un lot de pictogrammes. Cet accessoire pour évacuation se compose d'une flèche haut/bas 45° et flèche verticale/horizontale.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le produit est livré complet dans une pochette plastique avec les pictogrammes. L'emballage inclut 7 pictogrammes pour Smartexit: 4 étiquettes: flèche.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
 - Pratique et discret
 - Longévité et robustesse
 - Conforme aux normes de sécurité internationales
 


