Schneider Electric - Exiway - Lampe portable pro avec fonction éclairage de sécurité - JODIOLUX - OVA41033E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • rechargeable - Oui

  • puissance de la lampe source lumineuse principale - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • chargeur intégré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485014913

Réf. Sonepar

00003501491

Réf. Fournisseur

OVA41033E

Réf. Commerciale

Schneider Electric

rechargeable:

Oui

puissance de la lampe source lumineuse principale:

10 W

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

1300 lm

chargeur intégré:

Oui

source lumineuse principale:

lampe halogène

source lumineuse auxiliaire:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

bleu

type de tension:

AC

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

fonction lumière clignotante source lumineuse principale:

Oui

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:

Oui

puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire:

1.5 W

Degré de protection (NEMA):

3

classe de protection:

II

largeur:

136 mm

hauteur/profondeur:

334 mm

longueur:

128 mm

section de conducteur:

0 mm²

Lampe portable professionnelle, source lumineuse halogène 10W - autonomie 4h, batterie nickel cadmium, IP65

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le bloc portatif BAPI Jodiolux permet d'assurer un éclairage même en cas de coupure de secteur. Il est habituellement installé dans les locaux techniques, sa fonction principale est l'éclairage de secours. Il est obligatoire dans les endroits ou il y a une source centrale et dans les bâtiments de type petit tertiaire inférieur à 20 occupants.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Jodiolux est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc portatif, ses propres accessoires à savoir : 1 câble, 4 écrans de couleur bleu, rouge, jaune et vert et 1 bandoulière ainsi que les notices.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié CE en conformité avec EN 60598-1, EN 60598-2-4, EN 60598-2-8.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Jodiolux est une lampe portative et est conforme aux normes internationales. C'est un produit professionnel avec une autonomie performante et un allumage directionnel dédié pour la recherche.



Quelques mots du fabricant :

  • Flux élevé
  • Etanche pour une installation en intérieur comme en extérieur
  • Accessoire professionnel
  • Conforme aux normes de sécurité internationales
  • Assure un éclairage même en cas de coupure de secteur