Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Ambiance IP42 SATI - OVA59310

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Ambiance IP42 SATI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482083479

Réf. Sonepar

01887208347

Réf. Fournisseur

OVA59310

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

650 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.7 W

type de pictogramme:

autre

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

flux lumineux en mode veille:

20 lm

température de couleur:

4500...5000 K

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

112 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

229 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

courant nominal:

800...800 mA

Exiway - Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) AMBIANCE SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, accumulateur LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm²

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le bloc de secours SATI est dédié à une installation d'ambiance. Il possède un flux lumineux de 500 lumens pour 1h d'autonomie. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction anti-panique. Le bloc peut être installé seulement en intérieur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Exiway Light est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les notices.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales
  • Flux lumineux de 500 lumens pour 1h d'autonomie