Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Ambiance IP65 SATI - OVA59311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 650 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Exiway Light
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482083486
Réf. Sonepar
01887208348
Réf. Fournisseur
OVA59311
Marque
Schneider Electric
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
650 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.7 W
type de pictogramme:
autre
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...30 °C
flux lumineux en mode veille:
20 lm
température de couleur:
4500...5000 K
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
largeur:
112 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
longueur:
229 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Non
courant nominal:
800...800 mA
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le bloc de secours SATI est dédié à une installation d'ambiance. Il est étanche et possède un flux lumineux de 500 lumens pour 1h d'autonomie. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction anti-panique. Le bloc peut être Installé en intérieur comme en extérieur car il s'agit d'une version étanche.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Exiway Light est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les notices.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique et discret
- Longévité et robustesse
- Conforme aux normes de sécurité internationales
- Flux lumineux de 500 lumens pour 1h d'autonomie


