Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Habitation IP42 SATI - OVA59210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 15 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Exiway Light
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482083455
Réf. Sonepar
01887208345
Réf. Fournisseur
OVA59210
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
15 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
temps d'opération nominal:
5...5 h
puissance du système:
0.7 W
type de pictogramme:
autre
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...30 °C
flux lumineux en mode veille:
15 lm
température de couleur:
4500...5000 K
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
largeur:
112 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
longueur:
229 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Non
courant nominal:
25...25 mA
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le bloc de secours SATI est dédié à une installation d'habitation. Il possède un flux lumineux de 8 lumens pour 5h d'autonomie. Il est obligatoire dans les bâtiments résidentiels, zones communes. Il possède une fonction d'habitation. Le bloc peut être Installé en intérieur comme en extérieur car il s'agit d'une version étanche.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Exiway Light est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les notices.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-805, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique et discret
- Longévité et robustesse
- Conforme aux normes de sécurité internationales
- Flux lumineux de 8 lumens pour 5h d'autonomie