Schneider Electric - Exiway Smart - Bloc de secours evacuat - report defaut - SATI - led - IP42 - OVA59100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance du système - 0.6 W 
- flux lumineux utile - 45 lm 
- indice de protection (IP) - IP42 
- source lumineuse fournie - Oui 
- nombre de lampes/modules - 2 
Emballage et conditions
- -1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3606480785900
Réf. Sonepar
01887078590
Réf. Fournisseur
OVA59100
Marque
Schneider Electric
puissance du système:
0.6 W
flux lumineux utile:
45 lm
indice de protection (IP):
IP42
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
avec interrupteur à distance:
Non
système de contrôle:
auto-test automatique
pictogramme inclus:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...30 °C
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal:
1...1 h
mode de pose:
en saillie et encastré
classe de protection:
II
largeur:
122 mm
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
douille:
sans
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
nombre de pôles:
2
longueur:
240 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de commutation:
non permanent
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
type de batterie:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de l'article:
Pour faciliter le contrôle et la maintenance de l’éclairage de sécurité, Schneider Electric a conçu Exiway Smart : des blocs de sécurité autotestables munis d’un afficheur digital qui indique les états et défauts.
Exiway Smart présente trois avantages : un écran digital en face avant du produit pour une mise en service rapide et une maintenance efficace, une télécommande avec report de défaut pour une maintenance centralisée et une sécurité renforcée et un encombrement unique quel que soit le type de bloc pour une installation et une intégration faciles.
Ce bloc autonome d'éclairage de secours permet l'évacuation en toute sécurité.
Ce panneau lumineux évacuation dispose d'une étiquette pictogramme homme fuite vers la droite, une autre pour homme fuite vers la gauche, une étiquette picto flèche horizontale et une étiquette picto flèche 45°.
Ce bloc de secours dispose d'une autonomie d'une heure.
Ce panneau secours d'évacuation est conforme aux normes en vigueur.






