Schneider Electric - Exiway Smart Console - Contrôleur de ligne de centrale de gestion Smart System - OVA53239

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487615637

Réf. Sonepar

01887761563

Réf. Fournisseur

OVA53239

Marque

Schneider Electric

modèle:

régulateur de lumière électronique

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

70 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

3 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

85 mm

Exiway Smart Console - Contrôleur de ligne de la centrale de gestion Smart System pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité adressables Dicube

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'Exiway Smart Console sert de contrôleur de lignes ainsi que de télécommande de la centrale de gestion Smart System pour le pilotage des blocs adressables. Elle est obligatoirement associée au Smart Hub L'Exiway Smart Console s'installe dans l'armoire divisionnaire de départ des lignes alimentant les blocs adressables Dicube. Elle peut gérer jusqu'à 128 blocs sur 2 lignes, et s'associer à 9 autres Smart Consoles pour 1 Smart Hub

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

L'Exiway Smart Console est un bloc modulaire de 90mm de largeur et est livrée avec sa notice de montage. L'Exiway Smart Console doit être associée à un Smart Hub.

Quels sont les avantages à l'installation ?

En configuration maximale, jusqu'à dix Smart Console OVA53239 peuvent être associées à un seul Smart Hub pour une capacité de gestion de 1280 blocs adressables sur 20 lignes de 64 blocs. La Smart Console a la double fonction de Contrôleur de lignes et télécommande

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le produit est conforme aux normes eropéennes EN 55032, EN 55035, EN 62368-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Le produit est conforme aux normes internationales IEC/EN 62034, IEC 62443-4-1



Les Atouts de la gamme:

Exiway Smart Dicube est une gamme complète de blocs adressables associés à la centrale de gestion Smart System pour une supervision de l'installation d'éclairage de sécurité. Avec Exiway Smart Dicube, le signal défaut de fonctionnement des LED, de la batterie ou de la carte électronique peut être remonté sur n'importe quelle GTB du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • Fonction Contrôleur de lignes et Télécommande en un seul produit
  • Configuration minimum : 1 ligne (jusqu'à 64 blocs). Configuration maximum : 2 lignes (jusqu'à 128 blocs)
  • Connexion entre Smart Console et Smart Hub par RS232, RS485 (Belden), ou Ethernet (RJ45) suivant configuration
  • Types de réseau de communication compatibles : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; Ethernet; RS485
  • Ecran d'affichage graphique