Schneider Electric - Exiway Smart - luminaires sur source centrale - ambiance - IP42 - OVA59502

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - autre

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489775940

Réf. Sonepar

01887977594

Réf. Fournisseur

OVA59502

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

autre

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP42

puissance du système:

5.4 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

largeur:

122 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

240 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

Exiway - Luminaire source centrale d'ambiance - IP42, IK07, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm132

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'un luminaire source centrale Exiway Smart dédié à une fonction d'ambiance. Il possède un flux lumineux de 400 lumens. Il est obligatoire dans les bâtiments publics. Il est doté d'une fonction évacuation. Le luminaire peut être installé seulement en intérieur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Exiway Smart est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les notices.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-802. Il possède la certification RoHS selon la norme EN 60598-2-22.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales
  • Seulement en intérieur