Schneider Electric - Exiway Smart - luminaires sur source centrale - ambiance - IP65 - OVA59503


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 400 lm
système de contrôle - autre
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Exiway Smart LSC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606489775957
Réf. Sonepar
01887977595
Réf. Fournisseur
OVA59503
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
400 lm
système de contrôle:
autre
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP65
puissance du système:
5.4 W
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...30 °C
largeur:
122 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
240 mm
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Il s'agit d'un luminaire source centrale Exiway Smart dédié à une fonction d'évacuation. Il est étanche et possède un flux lumineux de 400 lumens. Il est obligatoire dans les bâtiments publics. Il est doté d'une fonction d'évacuation. Le bloc peut être installé en intérieur comme en extérieur car il s'agit d'une version étanche.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Exiway Smart est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les notices.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-802. Il possède la certification RoHS selon la norme EN 60598-2-22.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique et discret
- Longévité et robustesse
- Conforme aux normes de sécurité internationales
- Etanche pour une installation en intérieur comme en extérieur