Schneider Electric - Exiway Smartbeam - Bloc d'évacuation encastré SATI 45lm - 1h - IP42 - IK04 - OVA59106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - sans
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Exiway Smart Beam
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486926246
Réf. Sonepar
01887692624
Réf. Fournisseur
OVA59106
Marque
Schneider Electric
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
sans
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
puissance du système:
0.7 W
type de pictogramme:
autre
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareil de commande échangeable:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...40 °C
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
hauteur/profondeur:
32 mm
diamètre externe:
90 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Non
convient pour une utilisation en continue:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc de secours SATI, 45 lumens pour 1h d'autonomie. Obligatoire dans tous les batiments publics, fonction évacuation. Installation intérieure en faux-plafond type spot. Signalisation par tranche en drapeau. Exiway Smart est un produit livré complet (spot + tranche + batterie) dans un packaging 100% recyclé et recyclable. Il s'agit d'un produit d'un spot encastré avec tranche pour signalisation d'évacuation avec un jeu de 4 pictogrammes fournis. Exiway Smart fournit un éclairage d'évacuation de secours en signalisation par tranche pour les environnements où l'esthétique et la discrétion sont nécessaires. Conçus pour se fondre dans vos décors. Ce bloc d'éclairage de sécurité spot est conçu pour une installation et une maintenance facile, sa batterie coudée permettant l'installation dans un faux-plafond à hauteur réduite. Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-2-22; NF EN 60598-1; NF EN 62034; NF C 71-800; NF C 71-820; NF 413.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway Smartbeam est conçue pour les environnements où l'esthétique est recherchée pour se fondre dans le décor. Grâce à son design unique et sa compacité, Exiway Smartbeam réduit au minimum l'impact visuel de l'installation.
Quelques mots du fabricant :
- La Visibilité Augmentée avec clignotement durant une évacuation sans coupure secteur.
- Réduction du nombre d'appareils requis.
- Batterie LiFePO4, avec une durée de vie augmentée.
- Conforme aux réglementations françaises.
- Installation encastrée avec découpe circulaire de la dalle de faux-plafond.







