Schneider Electric - Exiway Smartexit bloc à tranche LSC - OVA59504

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481053428

Réf. Sonepar

01887105342

Réf. Fournisseur

OVA59504

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

1.62 W

type de pictogramme:

plaque en verre acrylique

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

48...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

flux lumineux en mode veille:

8 lm

température de couleur:

4750...5250 K

facteur de puissance (cos phi):

0

distance de visibilité du pictogramme:

26 m

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

260 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

courant nominal:

120...120 mA

Exiway - Luminaire source centrale à tranche d'évacuation - IP40, IK04, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le Bloc à tranche source centrale Exiway Smartexit est doté d'une fonction d'évacuation. Il possède un flux lumineux de 45 lumens. Les pictogrammes double-face sont inclus. Il est obligatoire dans les bâtiments publics. Il est doté d'une fonction d'évacuation. Le luminaire peut être installé seulement en intérieur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Exiway Smartexit est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc à tranche et les notices: 1 étiquette homme fuite droite, 1 étiquette homme fuite gauche, 1 étiquette flèche verticale haut, 1 étiquette: homme fuite bas, 1 étiquette homme fuite haut, 1 étiquette opaque blanche.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale plafond et drapeau vertical. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-802. Il possède la certification RoHS selon la norme EN 60598-2-22.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales
  • Etanche pour une installation en intérieur comme en extérieur