Schneider Electric - Exiway Smartled AMB 400lm - 1h IP 65 grand froid -25°C - OVA48526

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • système de contrôle - autre

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487197881

Réf. Sonepar

01887719788

Réf. Fournisseur

OVA48526

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

800 lm

système de contrôle:

autre

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

7.8 W

type de pictogramme:

autre

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

température de couleur:

4500...5000 K

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

45.5 mm

longueur:

127 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Oui

Exiway Smartled BAES Ambiance 400 lumen - 1 heure IP65 batterie spéciale grand froid jusqu'à -25°C

Les Atouts de l'article:

C'est un luminaire d'éclairage de secours Exiway Smartled Activa/Dicube de Schneider Electric. Il a une durée configurable (1h, 1,5h, 2h, 3h) avec un flux maximum de 800lm en mode Maintien et Non Maintenu. Il est fourni avec une batterie LiFePO4 de 3,2 V et 1,5 Ah avec une durée de vie prévue de 10 ans. Le produit est fabriqué avec 100 % d'énergie verte et plus de 45 % de plastique recyclé. Cet appareil dispose également de fonctionnalités de signalisation de sortie avec des accessoires en option et une distance de visibilité jusqu'à 24 m. Le produit est adapté aux installations murales, de plafond et encastrées.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le BAES Smartled Ambiance peut être installé dans en environnement grand froid pour une utilisation opérationnelle jusqu'à -25°C. Le BAES Smartled Ambiance peut se poser en saillie ou en encastré, en mural ou au plafond.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Sa tension opérationnelle nominale Ue est de 230 VCA à 50-60 Hz. La consommation électrique en mode non maintenu du luminaire est de 0,4 W. Le Smartled est conforme à la directive CEM

Les dimensions du produit sont (l) 300 mm x (H) 127 mm x (P) 45,5 mm et le poids du produit est de 650 g. Il est fabriqué en polycarbonate (PC). La couleur de la source lumineuse est le blanc. La température ambiante de fonctionnement est comprise entre -25 °C et +40 °C. Il atteint le degré de protection IP65 avec la résistance aux chocs IK07. Exiway Smartled est une gamme polyvalente à haut flux lumineux. Il est conçu pour tous les types de bâtiments, réduit la consommation d'énergie et est respectueux de l'environnement. Le produit est conforme aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62034 et possède la certification CE.



Les Atouts de la gamme:

Smartled est un gamme de blocs permanents ou non permanents, avec autonomie batterie LiFePO4 réglable de 1 heure à 3 heures. La gamme Smartled se décline en version Evacuation et en version Ambiance.



Quelques mots du fabricant :

  • Batterie LiFePO4 6,4 V 1,5 Ah
  • Autonmie réglable de 1h à 3 h
  • Permanent ou Non Permanent
  • IP65
  • IK07