Schneider Electric - Exiway - support de fixation au plafond - Light - OVA53227

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Exiway  - support de fixation au plafond - Light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 229 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482170636

Réf. Sonepar

01887217063

Réf. Fournisseur

OVA53227

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

229 mm

hauteur:

128 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Exiway Light - support de fixation au plafond pour bloc de secours Exiway Light

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'un support plafond permettant une pose drapeau pour la gamme Light. Cet accessoire permet une pose drapeau plafond. Il possède une fonction évacuation.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le support plafond, pose drapeau est livré complet dans une pochette en plastique. L'emballage inclut le support plafond, les vis de fixation et les notices.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il s'agit d'un support mural pour pose drapeau plafond.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales