Schneider Electric - eXLhoist - commande radio - 6 touches fonct + 6 auxil - affichage écran - ZART12D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - autre

  • couverture - 50 m

  • couleur - autre

  • avec émetteur manuel - Non

  • émetteur mural - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480610370

Réf. Sonepar

01887061037

Réf. Fournisseur

ZART12D

Marque

Schneider Electric

transmission de signal:

autre

couverture:

50 m

couleur:

autre

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Non

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Harmony eXLhoist - commande radio - 6 touches fonct + 6 auxil - affichage écran - H340mmxL100mmxP90mm - IP65 - fonctions : accéléromètre, fonction vibration - affichage : afficheur LCD 34 x 42 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La télécommande sans fil ZART12D de la gamme eXLhoist offre une solution sécurisée, innovante et mobile de gestion de charge. Avec son ergonomie elle permet aux opérateurs de se concentrer pleinement sur le transport de charge. Cette gamme est parfaitement adaptée pour la gestion à distance et sans fil des palans, ponts roulants, grue, et d'une manière générale de tout type de système de levage. Le système eXlhoist est idéal pour optimiser le fonctionnement des machines de levage, en leur permettant d'être controlées à distance par l'opérateur pendant toute la durée des opérations. Les télécommandes eXlhoist sont concus pour optimiser le transport de charge dans la plupart des environnements tels que la production, construction, le transport de marchandises.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La télécommande radio est composée de 6 boutons de commande des mouvements, 6 boutons auxiliaires configurables et d'un écran. Elle améliore la mobilité des opérateurs, la station de contrôle directement reliée à la machine, le chargeur. Les télécommandes peuvent disposer de 12 boutons au maximum, afin de contrôler plusieurs vitesses et sens de déplacement. A cela s'ajoute un écran LCD et une protection opérateur (si l'opérateur tombe la sécurité s'enclenche).

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony eXLhoist répondent à la plupart des normes et homologations : EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-32, UL 508, CSA 22-2 n° 14, EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061, EN/IEC 61508, EN/ISO 13850, EN 13557 et EN 15011.

Le saviez-vous ?

Complétez votre installation wireless avec les gammes harmony XB5R/XB4R qui vous permettent de renforcer votre contrôle à distance de vos différentes applications. Optimisez également la gestion de départs-moteurs composant vos installations de levage avec la gamme de contacteurs et disjoncteurs TeSys DECA.



Les Atouts de la gamme:

EXLhoist offre une solution sécurisée et innovante de pilotage mobile. Elle permet une utilisation intuitive avec une seule main, permettant à l'opérateur de se concentrer sur la charge sans avoir à se focaliser sur le poste de commande.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Sécurité : fonction d'arrêt en cas de chute de l'opérateur
  • Fonctionnel : couvre un large éventail de fonctionnalités
  • Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
  • Mobile : permet de la souplesse dans les déplacements