Schneider Electric - eXLhoist - récepteur compact - 10 relais - raccordement câble 1,5m - ZARB10WSP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481389121

Réf. Sonepar

01887138912

Réf. Fournisseur

ZARB10WSP

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

eXLhoist - récepteur compact - 10 relais - raccordement câble 1,5m - H117mmxL120mmxP51mm - pour manutention, applications levage - entrée de câble : câble précâblé - 48 à 240 V CA

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le récepteur compact ZARB10WSP est équipé de 10 relais de la gamme eXLhoist. Raccordé à la machine, il reçoit les commandes transmises par l'émetteur (télécommande) pour permettre à l'opérateur de se concentrer sur le transport de charge. Cette gamme est parfaitement adaptée pour la gestion à distance et sans fil des palans, ponts roulants, grue, et d'une manière générale de tout type de système de levage. Le système eXlhoist est idéal pour optimiser le fonctionnement des machines de levage, en leur permettant d'être controlées à distance par l'opérateur pendant toute la durée des opérations. Les télécommandes eXlhoist sont concus pour optimiser le transport de charge dans la plupart des environnements tels que la production, construction, le transport de marchandises.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La base est pré-câblée avec un câble de 1,5 mètres. Equipée d'une antenne interne. Elle dispose de 10 relais et 2 relais secours. Les télécommandes peuvent disposer de 12 boutons au maximum, afin de contrôler plusieurs vitesses et sens de déplacement. A cela s'ajoute un écran LCD et une protection opérateur (si l'opérateur tombe la sécurité s'enclenche).

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony eXLhoist répondent à la plupart des normes et homologations : EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-32, UL 508, CSA 22-2 n° 14, EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061, EN/IEC 61508, EN/ISO 13850, EN 13557 et EN 15011.

Le saviez-vous ?

Complétez votre installation wireless avec les gammes harmony XB5R/XB4R qui vous permettent de renforcer votre contrôle à distance de vos différentes applications. Optimisez également la gestion de départs-moteurs composant vos installations de levage avec la gamme de contacteurs et disjoncteurs TeSys DECA.



Les Atouts de la gamme:

EXLhoist offre une solution sécurisée et innovante de pilotage mobile. Elle permet une utilisation intuitive avec une seule main, permettant à l'opérateur de se concentrer sur la charge sans avoir à se focaliser sur le poste de commande.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Sécurité : fonction d'arrêt en cas de chute de l'opérateur
  • Fonctionnel : couvre un large éventail de fonctionnalités
  • Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
  • Mobile : permet de la souplesse dans les déplacements