Schneider Electric - eXLhoist - starter kit - base ZARB18H - cde ZART8D - chargeur ZARC01 et access. - XARSK8D18H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - eXLhoist - starter kit - base ZARB18H - cde ZART8D - chargeur ZARC01 et access.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio/infrarouge

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • nombre de canaux - 50

  • couverture - 100 m

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480662423

Réf. Sonepar

01887066242

Réf. Fournisseur

XARSK8D18H

Marque

Schneider Electric

transmission de signal:

radio/infrarouge

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

nombre de canaux:

50

couverture:

100 m

couleur:

autre

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Non

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Oui

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

eXLhoist - starter kit - base ZARB18H - cde ZART8D - chargeur ZARC01 et access.

Les Atouts de l'article:

Ce kit de démarrage fait partie de la gamme de systèmes de télécommande sans fil Harmony eXLhoist. Il comprend un système de télécommande (ZART8D + ZARB18H), des accessoires (ZARC01 + ZARC02), un câble USB/RJ45 (TCSMCNAM3M002P) et un logiciel de configuration. Son design innovant et la position des boutons sur l'appareil permettent une utilisation intuitive et facile, même avec une seule main. Il est conçu pour les applications de manutention et de levage. La station de base et le dispositif de contrôle sans fil sont certifiés UL/CSA, CE, EAC.