Schneider Electric - eXLhoist - système complet - base ZARB12W - commande ZART8L sans chargeur - XARS8L12W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio/infrarouge

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • nombre de canaux - 50

  • couverture - 100 m

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480610295

Réf. Sonepar

01887061029

Réf. Fournisseur

XARS8L12W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

transmission de signal:

radio/infrarouge

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

nombre de canaux:

50

couverture:

100 m

couleur:

autre

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Non

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Oui

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

eXLhoist - système complet - base ZARB12W - commande ZART8L sans chargeur - 50 canaux - station de contrôle sans fil - pour manutention, applications levage - portée fonctionnement : 100m dans l'air

Les Atouts de l'article:

Ce système de télécommande sans fil fait partie de la gamme de système de télécommande sans fil Harmony eXLhoist. C'est une combinaison d'un dispositif de télécommande (ou émetteur ZART8L) et d'une station de base (ou récepteur ZARB12W) qui transmet sans fil les commandes et les informations de l'opérateur à la machine et vice versa. Le système XARS propose un mouvement dans 3 directions (par exemple palan, pont et chariot) à 2 vitesses (basse et haute) pour chaque mouvement. Son design innovant et la position des boutons permettent une utilisation intuitive et facile d'une seule main. Son degré de protection est IP65 pour la station de base et IP65 et NEMA 4 pour le dispositif de commande sans fil. Il est conçu pour les applications de manutention et de levage. La station de base et le dispositif de contrôle sans fil sont certifiés UL/CSA, CE, EAC.