Schneider Electric - eXLhoist - système complet - base ZARB18W - commande ZART8D sans chargeur - XARS8D18W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio/infrarouge

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • nombre de canaux - 50

  • couverture - 100 m

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480610318

Réf. Sonepar

01887061031

Réf. Fournisseur

XARS8D18W

Marque

Schneider Electric

transmission de signal:

radio/infrarouge

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

nombre de canaux:

50

couverture:

100 m

couleur:

autre

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Non

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Oui

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non