Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Extension de mémoire de câble pour 4 pôles TeSys G265-500 - LA9G4102

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Extension de mémoire de câble pour 4 pôles TeSys G265-500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481915627

Réf. Sonepar

01887191562

Réf. Fournisseur

LA9G4102

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TeSys F - extension de mémoire de câble pour 4 pôles TeSys G265-500 - H104mmxL185mmxP56,4mm - IP20 - altitude de fonctionnement : 3000m sans déclassement, 5000m avec facteur de réduction

Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont un kit de mémoire de câble pour contacteur TeSys Giga 265-500. Il est utilisé pour les circuits électriques à 4 pôles. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). A utiliser pour maintenir les câbles en place lors du remplacement du contacteur, ce qui facilite et accélère la réinstallation. Il peut couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.



Quelques mots du fabricant :

  • Kit de mémoire de câble, économise les temps d'arrêt et améliore la productivité en effectuant une maintenance rapide
  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
  • Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
  • Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
  • QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service