Schneider Electric - Fixation Easy BRKT, POST BTM 4-5 FT, 1 paire, confinement des allées Netshelter - ER7BTM05


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - autre 
- matériau - autre 
- largeur - 165 mm 
- hauteur - 225 mm 
- profondeur - 255 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
731304434375
Réf. Sonepar
01887443437
Réf. Fournisseur
ER7BTM05
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
165 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
255 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
La paire de fixations Easy BRKT POST BTM 4-5 FT, a été conçue spécialement pour le montage et la fixation sécurisée d'équipements dans les allées de confinement Netshelter. Ce produit est conforme aux normes environnementales strictes, telles que la réglementation RoHS et la directive REACh, contribuant ainsi à un engagement écologique.
Quelques mots du fabricant :
- Installation simple et rapide
- Optimisation de l'espace
- Produit Green Premium


