Schneider Electric - Fixation Easy BRKT, POST BTM 5-6 FT, 1 paire, confinement des allées Netshelter - ER7BTM06

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Fixation Easy BRKT, POST BTM 5-6 FT, 1 paire, confinement des allées Netshelter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 165 mm

  • hauteur - 255 mm

  • profondeur - 375 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304434382

Réf. Sonepar

01887443438

Réf. Fournisseur

ER7BTM06

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

165 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

375 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Fixation Easy BRKT, POST BTM 5-6 FT, intérieur, 1 paire, pour le confinement des allées Netshelter. Conception intelligente, riche en fonctionnalités et économique.

Les Atouts de l'article:

La paire de fixations Easy BRKT POST BTM 5-6 FT a été conçue spécialement pour le montage et la fixation sécurisée d'équipements dans les allées de confinement Netshelter. Ce produit est conforme aux normes environnementales strictes, telles que la réglementation RoHS et la directive REACh, contribuant ainsi à un engagement écologique.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation simple et rapide
  • Optimisation de l'espace
  • Produit Green Premium