Schneider Electric - FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 125A - 4P - NFC 22*58 - F&R CTRL - LV481524

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 125A - 4P - NFC 22*58 - F&R CTRL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481713346

Réf. Sonepar

01887171334

Réf. Fournisseur

LV481524

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

125 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

22x58 mm

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

70 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

50 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui