Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 160A - 3P - DIN 00/000 - F&R CTRL - LV481423

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 160A - 3P - DIN 00/000 - F&R CTRL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481713179

Réf. Sonepar

01887171317

Réf. Fournisseur

LV481423

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH00

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

80 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

50 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - Commande avant et droite - 160A - 3 pôles - DIN 00/000 - F&R CTRL

Les Atouts de l'article:

Cet appareil FuPacT GSD160 est un interrupteur-sectionneur à 3 pôles avec commande avant et droite. Il est adapté aux bâtiments, aux infrastructures et aux installations industrielles. Il protège contre les courts-circuits et les surcharges sur les circuits de distribution. Pour les catégories d'utilisation AC22A, le courant de fonctionnement nominal est de 160A à 690V CA. Pour les catégories d'utilisation AC23A, le courant de fonctionnement nominal est de 160A à 415V CA. FuPacT GSD160 doit être utilisé avec des fusibles DIN de lame 00. Il peut être équipé d'une poignée frontale directe, ou d'une poignée rotative externe à montage frontal ou latéral droit. Les poignées rotatives externes peuvent être utilisées avec différentes dimensions d'arbre (200mm, 320mm ou 400mm). FuPacT GSD160 en version 3 pôles peut également être équipé d'une variété d'accessoires et d'auxiliaires tels que des contacts auxiliaires, des modules neutres externes, des accessoires de connexion et des cache-bornes. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3.



Quelques mots du fabricant :

  • Double coupure pour un niveau de sécurité et de performance élevé
  • Ouverture et fermeture rapides indépendamment de l'action de l'opérateur
  • Compatible avec les fusibles BS, NFC et DIN
  • Facile à installer, à utiliser et à entretenir
  • Plusieurs options de montage et de connecteur de câble
  • Réinitialisations automatiques après remplacement du fusible grillé
  • Sans besoin de fusibles percuteurs
  • Localise précisément les défauts de court-circuit et de surcharge