Schneider Electric - FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 63A - 4P - DIN 000 - F&R CTRL - LV481404
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition de l'élément d'actionnement - autre
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481713148
Réf. Sonepar
01887171314
Réf. Fournisseur
LV481404
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
finition de l'élément d'actionnement:
autre
courant permanent nominal (Iu):
63 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
NH000
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
30 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
100 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cet appareil FuPacT GSD63 est un interrupteur-sectionneur 4 pôles avec commande avant et droite. Il est adapté aux bâtiments, aux infrastructures et aux installations industrielles. Il protège contre les courts-circuits et les surcharges sur les circuits de distribution. Pour les catégories d'utilisation AC22A/AC23A, le courant de fonctionnement nominal est de 63A à 690V CA. FuPacT GSD63 doit être utilisé avec des fusibles DIN de taille de lame 000. Il peut être équipé d'une poignée frontale directe, ou d'une poignée rotative externe à montage frontal ou latéral droit. Les poignées rotatives externes peuvent être utilisées avec différentes dimensions d'arbre (200mm, 320mm ou 400mm). FuPacT GSD63 en version 4 pôles peut également être équipé de contacts auxiliaires et de liaisons neutres internes. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3.
Quelques mots du fabricant :
- Double coupure pour un niveau de sécurité et de performance élevé
- Ouverture et fermeture rapides indépendamment de l'action de l'opérateur
- Compatible avec les fusibles BS, NFC et DIN
- Facile à installer, à utiliser et à entretenir
- Plusieurs options de montage et de connecteur de câble
- Réinitialisations automatiques après remplacement du fusible grillé
- Sans besoin de fusibles percuteurs
- Localise précisément les défauts de court-circuit et de surcharge


