Schneider Electric - FuPact GS - raccordement neutre solide - DIN 3 - LV481917


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - borne de neutre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481713889
Réf. Sonepar
01887171388
Réf. Fournisseur
LV481917
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
borne de neutre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un accessoire de connexion pour les fusibles interrupteurs-sectionneurs FuPacT GSD630 et GSD800 à 4 pôles utilisés avec le type de fusible DIN 3. C'est une liaison neutre interne qui permet de connecter le conducteur neutre. Le courant de fonctionnement est de 630A à 800A. Le neutre est commuté comme les 3 phases.
Quelques mots du fabricant :
- Double coupure pour un niveau de sécurité et de performance élevé
- Ouverture et fermeture rapides indépendamment de l'action de l'opérateur
- Compatible avec les fusibles BS, NFC et DIN
- Facile à installer, à utiliser et à entretenir
- Plusieurs options de montage et de connecteur de câble
- Réinitialisations automatiques après remplacement du fusible grillé
- Sans besoin de fusibles percuteurs
- Localise précisément les défauts de court-circuit et de surcharge