Schneider Electric - FuPacT ISFL - raccordement pour câble Cu/Al nus - 35 à 300mm² - lot de 3 - LV480867


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - connecteur
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480341250
Réf. Sonepar
01887034125
Réf. Fournisseur
LV480867
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
connecteur
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces accessoires sont des connecteurs de câble nu en acier pour les appareils FuPacT ISFL250/400/630. Ces connecteurs peuvent recevoir 1 câble cuivre ou aluminium de 35mm² à 300mm². Ces connecteurs peuvent recevoir 2 câbles en cuivre ou en aluminium de 50mm² à 185mm². Les connecteurs s'enclenchent directement sur les bornes de l'appareil ou sont fixés par des clips sur les extensions de bornes. Le courant nominal peut atteindre 250A. Ils sont vendus par lot de 3 pièces.