Schneider Electric - FuPacT ISFL - raccordement pour câble Cu/Al nus - 4 x 240mm² - lot de 3 - LV480890

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • section de conducteur max. - 240 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 1250 A

  • adapté à un raccordement de conducteur rond - Oui

  • adapté à un raccordement de conducteur secteur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485445175

Réf. Sonepar

01887544517

Réf. Fournisseur

LV480890

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté à:

autre

section de conducteur max.:

240 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

1250 A

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non