Schneider Electric - Fupact - Isfl1250 jdb 185mm avec c ontroleur fusib - LV480876


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 1250 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480341342
Réf. Sonepar
01887034134
Réf. Fournisseur
LV480876
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
levier
courant permanent nominal (Iu):
1250 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
NH3
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
25 kA
avec surveillance des fusibles:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non