Schneider Electric - Fupact - Isfl160 bloc 3 transfo 15 0/1a-cl 1-2,5va - LV480882


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 1
puissance apparente nominale secondaire - 2.5 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480341403
Réf. Sonepar
01887034140
Réf. Fournisseur
LV480882
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
consommation d'énergie:
2.5 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
3