Schneider Electric - Fupact - Isfl160 bloc 3 transfo 15 0/5a-cl 1-2,5va - LV480881

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • puissance apparente nominale secondaire - 1.5 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480341397

Réf. Sonepar

01887034139

Réf. Fournisseur

LV480881

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

consommation d'énergie:

1.5 W

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

3