Schneider Electric - Fupact - Isfl250-630 1 transfo 150 /5-cl 1-5va - LV480886


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480341441
Réf. Sonepar
01887034144
Réf. Fournisseur
LV480886
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
consommation d'énergie:
5 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un transformateur de courant pour les interrupteurs-sectionneurs à fusible FuPacT ISFL. FuPacT ISFL est un interrupteur-sectionneur à fusibles verticaux efficace avec une forme compacte et un système modulaire. Grâce à sa taille, FuPacT ISFL ne nécessite pas d'espace supplémentaire pour l'installation du transformateur de courant. Son interface est standardisée pour tous types d'appareils de mesure. Ce transformateur de courant est compatible avec FuPacT ISFL250-1250A. Le rapport du transformateur de courant est de 250/5A. Il s'agit d'un transformateur de courant de précision de classe 1. La puissance de fonctionnement est de 5VA.
Quelques mots du fabricant :
- Offre à coupure unique
- Plusieurs tailles de châssis et types d'installation
- Raccordement par câble ou crochets sur jeu de barres
- Crochets tournants pour permettre la distribution en aval ou en amont
- Peut être réparé très rapidement pour un montage plus rapide
- Protection optimisée de l'utilisateur contre les arcs électriques