Schneider Electric - Fupact - Isfl630 avec controleur f usible electro. - LV480865

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Fupact - Isfl630 avec controleur f usible electro.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480341236

Réf. Sonepar

01887034123

Réf. Fournisseur

LV480865

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

630 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH3

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

120 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

avec surveillance des fusibles:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non