Schneider Electric - Fupact ISFT100 - inter sectionneur fusible - 3P - fixe - bornes 1,5 à 50mm² - LV480800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - autre
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP3X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481165626
Réf. Sonepar
01887116562
Réf. Fournisseur
LV480800
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
autre
courant permanent nominal (Iu):
100 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP3X
avec emplacement pour fusibles:
NH000
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
3 kA
avec surveillance des fusibles:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non