Schneider Electric - Fupact ISFT160 - inter sect fusib - 3P - avec crochet sur jeu de barre 60mm - M8 - LV480803

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP3X

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481165657

Réf. Sonepar

01887116565

Réf. Fournisseur

LV480803

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP3X

avec emplacement pour fusibles:

NH00

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

5 kA

avec surveillance des fusibles:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non