Schneider Electric - Fupact ISFT630 - inter sect fusib - 3P - fixe - raccordement plage - M10 - LV480808
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - autre
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP3X
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481165701
Réf. Sonepar
01887116570
Réf. Fournisseur
LV480808
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
autre
courant permanent nominal (Iu):
630 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP3X
avec emplacement pour fusibles:
NH3
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
20.4 kA
avec surveillance des fusibles:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur-sectionneur de fusible 3 pôles se fixe et se raccorde à l'avant. Les fonctions ISFT du FuPacT offrent plus de flexibilité en termes de montage et de câblage. Il se monte sur une plaque arrière. Le courant de fonctionnement nominal est de 630A à 690VCA pour la catégorie d'utilisation AC21B, de 630A à 690VCA pour AC22B. Le type de fusible est DIN NH03. Il est conforme aux normes IEC 60947-1 et IEC 60947-3.
Quelques mots du fabricant :
- Coupure simple
- Plusieurs tailles de châssis et types d'installation
- Raccordement par câble ou crochets sur jeu de barres
- Crochets tournants pour permettre la distribution en aval ou en amont
- Installation très rapide
- Protection optimisée contre les arcs électriques


