Schneider Electric - FuPacT - raccordement direct pour jeux de barres 185mm - LV480854

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 160 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480341120

Réf. Sonepar

01887001697

Réf. Fournisseur

LV480854

Réf. Commerciale

Schneider Electric

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

160 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

185 mm

largeur de l'adaptateur:

50 mm

largeur de rail:

0 mm

distance de rail:

185 mm

FuPacT - raccordement direct pour jeux de barres 185mm - pour FuPacT ISFL 160