Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 12 KV 100 A - 51006521M0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 12000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481004475
Réf. Sonepar
01887100447
Réf. Fournisseur
51006521M0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
12000 V
NoticePDF