Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 12 KV 6,3 A - 51006511M0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 12 KV 6,3 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • tension assignée (Ue) - 12000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481004376

Réf. Sonepar

01887100437

Réf. Fournisseur

51006511M0

Réf. Commerciale

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

tension assignée (Ue):

12000 V