Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 24 kV 1 A - 51311001M0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 24000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480696817
Réf. Sonepar
01887069681
Réf. Fournisseur
51311001M0
Marque
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
24000 V
NoticePDF


