Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 24 KV 80 A - 51006547M0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 24 KV 80 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • tension assignée (Ue) - 24000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481004734

Réf. Sonepar

01887100473

Réf. Fournisseur

51006547M0

Réf. Commerciale

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

tension assignée (Ue):

24000 V

Fursac CF - fusible - intérieur, extérieur - 24 KV - 80A - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 442mm - diamètre : 76m - pour moteur, transformateur de puissance, condensateur, transformateur de tension